Panduit - Ring Terminal, non-insulated, 18 - 14 AW - P14-12R-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, non-insulated, 18 - 14 AW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983912865

Réf. Sonepar

00156391286

Réf. Fournisseur

P14-12R-L

Marque

Panduit

section nominale:

1...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

18...14

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

1/2 pouce

pays de fabrication:

MEXIQUE

longueur totale:

30.5 mm

Ring Terminal, non-insulated, 18 - 14 AW

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit