Non retournable

Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 22 - 18 - PNF18-6R-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 22 - 18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3

  • section nominale - 1...0.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983811304

Réf. Sonepar

00156081130

Réf. Fournisseur

PNF18-6R-3K

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3

section nominale:

1...0.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Oui

plage AWG:

18...22

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

6

pays de fabrication:

MEXIQUE

Ring Terminal, nylon insulated, 22 - 18

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, polyamide isolé, entrée en entonnoir, manchon en métal, 22 – 18 AWG, taille de goujon #6.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit