Panduit - Support d'espacement pour faisceaux;Hauteur 116,8mm;vis M5;PA 6.6;Cdt.10 - PP2S-S10-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 26.9 mm
largeur - 18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983740000
Réf. Sonepar
00156074000
Réf. Fournisseur
PP2S-S10-X
Marque
Panduit
longueur:
26.9 mm
largeur:
18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
116.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les chevilles d'écartement Pan-Post PP2S-S10-X Panduit maintiennent les faisceaux de câbles au-dessus ou à distance de la surface. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs avec des vis n° 10 (M5). Elles mesurent 26,9 × 18,3 × 116,9 mm et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 10 unités.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


