Panduit - Tête d'attache à bille en inox 316;pour bande MBS largeur 4,4mm;Cdt.100 (Sachet) - MTHS-C316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 6.4 mm
longueur de bande - 10.7 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983359875
Réf. Sonepar
00156035987
Réf. Fournisseur
MTHS-C316
Marque
Panduit
largeur de bande:
6.4 mm
longueur de bande:
10.7 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
4.06 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-60...150 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Tête de banderolage en pièce détachée pour banderolage de diamètre standard, acier inoxydable 316.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


