Panduit - Tie Anchor Mount, #8 Screw (M4), Nylon, - SGTA1S8-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Tie Anchor Mount, #8 Screw (M4), Nylon,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 20.3 mm

  • largeur - 9.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983714070

Réf. Sonepar

00156000814

Réf. Fournisseur

SGTA1S8-C0

Marque

Panduit

longueur:

20.3 mm

largeur:

9.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

5.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

CHINE

Tie Anchor Mount, #8 Screw (M4), Nylon,

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage par ancrage est de couleur noire et s'applique à l'aide d'une vis #8 (M4). Elle mesure 0,80" (20,3 mm) de long et est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des embases adhésives pour colliers de serrage Super-Grip™ miniatures, Super-Grip™ intermédiaires et Super-Grip™ standard. Disponible en packages de 100.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit