Panduit - Tie Harness Mount, 1 Tie, NAT - THM1SC-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 9.7 mm
largeur - 24.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - incolore
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983414680
Réf. Sonepar
00156041468
Réf. Fournisseur
THM1SC-C
Marque
Panduit
longueur:
9.7 mm
largeur:
24.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
incolore
hauteur:
18.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
6.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'embase du collier de serrage naturel pour faisceau est fixée au moyen d'un rivet sapin. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en paquets de 100 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


