Non retournable

Panduit - Tie Mount, Tie Anchor, #10 Screw (M5) - TA2-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Tie Mount, Tie Anchor, #10 Screw (M5)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 31.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983580606

Réf. Sonepar

00156058060

Réf. Fournisseur

TA2-C

Marque

Panduit

longueur:

31.1 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

3.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Tie Mount, Tie Anchor, #10 Screw (M5)

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur naturelle est appliquée à l'aide d'une vis #10 (M5). Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en paquets de 100 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit