Panduit - Tubular Ring Terminal, non-insulated, 2/ - S2/0-38R-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la plage - forme d'anneau
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
classe du conducteur - autre
traitement de la surface - étamé
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983600397
Réf. Sonepar
00156060039
Réf. Fournisseur
S2/0-38R-C
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
taille AWG:
00
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde tubulaire, 2/0 AWG, taille de goujon 3/8, sans isolation, conditionnement en vrac.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


