Non retournable

Panduit - Tubular Ring Terminal, non-insulated, 4/ - S4/0-12R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Tubular Ring Terminal, non-insulated, 4/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983600595

Réf. Sonepar

00156060059

Réf. Fournisseur

S4/0-12R-C

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

0000

pays de fabrication:

MEXIQUE

Tubular Ring Terminal, non-insulated, 4/

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde tubulaire, 4/0 AWG, taille de goujon 1/2, sans isolation, conditionnement en vrac.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit