Non retournable

Panduit - Vinyl Insulated Ferrule Kit, #12 - 6 AWG - KP-FSD3

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Vinyl Insulated Ferrule Kit, #12 - 6 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • embouts de câble isolés - Oui

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983772339

Réf. Sonepar

00156377233

Réf. Fournisseur

KP-FSD3

Marque

Panduit

embouts de câble isolés:

Oui

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Non

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Vinyl Insulated Ferrule Kit, #12 - 6 AWG

Les Atouts de l'article:

Le kit de férules comprend : Embouts DIN isolés #12-6 AWG. La boîte comprend : 50 pièces de FSD81-10, 20 pièces de FSD82-12 et FSD83-12 chacun, 10 pièces de FSD84-12.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit