En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Wire Joint, Nylon Ins, 2 #22 - 2 #16 AWG - JN218-216-CN

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Joint, Nylon Ins, 2 #22 - 2 #16 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme du manchon - court

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056169968

Réf. Sonepar

00156616996

Réf. Fournisseur

JN218-216-CN

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme du manchon:

court

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

autre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

polyamide

type de raccordement:

connecteur d'extrémité

nombre de bifurcations:

4

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Wire Joint, Nylon Ins, 2 #22 - 2 #16 AWG

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit