Panduit - Wire Joint, Nylon Ins, 2 #22 - 2 #16 AWG - JN218-216-MN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme du manchon - court
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056877528
Réf. Sonepar
00156687752
Réf. Fournisseur
JN218-216-MN
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1.5 mm²
forme du manchon:
court
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
autre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
polyamide
type de raccordement:
connecteur d'extrémité
nombre de bifurcations:
4
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


