Panduit - Wire Joint, Nylon Ins, 2 #24 - 2 #16 AWG - JN224-318-CN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.25...2.5 mm²
forme du manchon - court
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056877535
Réf. Sonepar
00156687753
Réf. Fournisseur
JN224-318-CN
Marque
Panduit
section nominale:
0.25...2.5 mm²
forme du manchon:
court
couleur de l'isolant:
rouge
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
autre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
polyamide
type de raccordement:
connecteur d'extrémité
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


