nouveau

Philips - Core LED HPL E27 13-50W 827 1800 lm 25000h - 143730

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Core LED HPL E27 13-50W 827 1800 lm 25000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8721103143730

Réf. Sonepar

05204314373

Réf. Fournisseur

143730

Marque

Philips

pays de fabrication:

CHINE

LED HPL, Ovale, Secteur, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h

Les Atouts de l'article:

LED HPL, Ovale, Secteur, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Les Atouts de la gamme:

Les lampes Philips TrueForce Core LED HPL offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Cette nouvelle génération de lampes en top de mât LED Core offre tous les avantages en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie des LED par rapport aux éclairages HID, tout en permettant des économies instantanées pour un faible investissement initial. De plus, les lampes HPL TrueForce CorePro LED sont disponibles dans la même taille et avec la même répartition de lumière que leurs alternatives HID. Et grâce à notre technologie de filament LED haute puissance, vous ne verrez jamais la différence. De plus, la conception IP65 unique permet d'utiliser les lampes TrueForce Core LED HPL en top de mât pour des applications d'extérieur comme d'intérieur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips