Philips - CorePro lampe LED Bulb E27 10,5-100W 840 1521lm 15000h Finition Claire - 347106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1521...1521 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
puissance de la lampe - 10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 144 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 21.066 kg CO2 eq.
EAN
8719514347106
Réf. Sonepar
05204347106
Réf. Fournisseur
347106
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
1521...1521 lm
puissance de la lampe:
10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
144 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
104 mm
désignation de la lampe:
type A
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
90...90 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.52
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1521 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.094
nombre de cycles min.:
20000
taux de distorsion harmonique (THD):
1.08
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


