Philips - CorePro LED GU5,3 4,4-35W 840 36D 390lm 15000h - 307087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
390...390 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - GU5,3
flux lumineux - 390...390 lm
puissance de la lampe - 4.4...4.4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 88 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 13.011 kg CO2 eq.
EAN
8719514307087
Réf. Sonepar
05204307087
Réf. Fournisseur
307087
Marque
Philips
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
390...390 lm
puissance de la lampe:
4.4...4.4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
88 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
45.5 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
520...520 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.6
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
390 lm
intensité lumineuse:
750 cd
pays de fabrication:
CHINE
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1326
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


