Philips - CorePro LED GU5,3 7-50W 840 36D 660lm 15000h - 814796

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
660...660 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - GU5,3
flux lumineux - 660...660 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 15.153 kg CO2 eq.
EAN
8718696814796
Réf. Sonepar
05204814796
Réf. Fournisseur
814796
Marque
Philips
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
660...660 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
94 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
45 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
730...730 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
660 lm
intensité lumineuse:
1500 cd
pays de fabrication:
CHINE
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1401
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


