Philips - CorePro LED PAR38 9-60W E27 927 25D 750lm 15000h - 443426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
750...750 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 750...750 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 83 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 18.103 kg CO2 eq.
EAN
8719514443426
Réf. Sonepar
05204443426
Réf. Fournisseur
443426
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
750...750 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
83 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
134 mm
désignation de la lampe:
PAR38
angle de rayonnement:
25...25 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
55...55 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
750 lm
intensité lumineuse:
3600 cd
pays de fabrication:
CHINE
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
122 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1479
nombre de cycles min.:
25000
taux de distorsion harmonique (THD):
1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 h, Verre, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
Les spots LED PAR de CorePro conviennent parfaitement à l'éclairage ponctuel et diffusent une lumière chaude de type halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec une base E27 et sont conçus pour remplacer les spots halogènes. Les spots LED PAR de CorePro offrent des économies d'énergie importantes allant jusqu'à 80 % par rapport aux lampes halogènes traditionnelles et proposent un éclairage confortable pour vos yeux. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, ils réduisent les coûts de maintenance.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


