Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Philips - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11 30 000h - 739761

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

2G11
Voir les options disponiblesautre

flux lumineux:

2100...2100 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles1440...1440 lm
Voir les options disponibles1500...1500 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles3200...3200 lm
Voir les options disponibles3400...3400 lm
Voir les options disponibles960...960 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - 2G11

  • flux lumineux - 2100...2100 lm

  • puissance de la lampe - 16.5...16.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 127 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 48.422 kg CO2 eq.

EAN

8718696739761

Réf. Sonepar

05204739761

Réf. Fournisseur

739761

Marque

Philips

Culot:

2G11

flux lumineux:

2100...2100 lm

puissance de la lampe:

16.5...16.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

127 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

411.6 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

160...160 °

tension nominale (Un):

53...77 V

courant nominal:

420...420 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2100 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Oui

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

43.6 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1282

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

17 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips