Philips - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 30 000h - 828434

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

autre
Voir les options disponibles2G11

flux lumineux:

3400...3400 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles1440...1440 lm
Voir les options disponibles1500...1500 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles2100...2100 lm
Voir les options disponibles3200...3200 lm
Voir les options disponibles960...960 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 3400...3400 lm

  • puissance de la lampe - 24...24 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 141 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 59.624 kg CO2 eq.

Gamme

CorePro

EAN

8718696828434

Réf. Sonepar

05204828434

Réf. Fournisseur

828434

Marque

Philips

Culot:

autre

flux lumineux:

3400...3400 lm

puissance de la lampe:

24...24 W

efficacité lumineuse de la lampe:

141 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

535.1 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

160...160 °

tension nominale (Un):

53...77 V

courant nominal:

600...600 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3400 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

37.6 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.113

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

24 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 24 W - Classe d’efficacité énergétique: E

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers et luminaires dans des applications d’éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d’énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que les options fluorescentes.