fin de vie

Philips - CorePro PAR38 E27 9-60W 827 25D 750lm 15000h - 388734

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 750...750 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 83 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514388734

Réf. Sonepar

05204388734

Réf. Fournisseur

388734

Marque

Philips

Culot:

E27

flux lumineux:

750...750 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

83 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

134 mm

désignation de la lampe:

PAR38

angle de rayonnement:

25...25 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

44...44 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

750 lm

intensité lumineuse:

1800 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

122 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1479

nombre de cycles min.:

25000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.26

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes CorePro LEDspot PAR38 - Consommation électrique: 9 W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Les spots LED PAR de CorePro conviennent parfaitement à l'éclairage ponctuel et diffusent une lumière chaude de type halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec une base E27 et sont conçus pour remplacer les spots halogènes. Les spots LED PAR de CorePro offrent des économies d'énergie importantes allant jusqu'à 80 % par rapport aux lampes halogènes traditionnelles et proposent un éclairage confortable pour vos yeux. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, ils réduisent les coûts de maintenance.