Philips - CorePro PLC LED G24D-2 6,9-18W 840 2P 120D 770 lm 30000h - 287563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G24d-2flux lumineux:
770...770 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - G24d-2
flux lumineux - 770...770 lm
puissance de la lampe - 6.9...6.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 111 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 21.88 kg CO2 eq.
EAN
8720169287563
Réf. Sonepar
05204928756
Réf. Fournisseur
287563
Marque
Philips
Culot:
G24d-2
flux lumineux:
770...770 lm
puissance de la lampe:
6.9...6.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
111 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
148 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
38...38 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
770 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
34 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1393
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.15
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


