Philips - CorePro PLC LED G24D-3 2P 8-26W 830 120D 950lm 30000h - 541234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G24d-3
flux lumineux - 950...950 lm
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 112 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696541234
Réf. Sonepar
05204541234
Réf. Fournisseur
541234
Marque
Philips
Culot:
G24d-3
flux lumineux:
950...950 lm
puissance de la lampe:
8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
112 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
170.6 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
950 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
33.4 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1433
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.25
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La lampe CorePro LED PLC 2P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.


