Philips - CorePro PLC LED G24q-1 5,5-13W 830 4P 120D 600 lm 30 000h - 290419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G24q-1flux lumineux:
600...600 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
Culot - G24q-1
flux lumineux - 600...600 lm
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 109 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169290419
Réf. Sonepar
05204929041
Réf. Fournisseur
290419
Marque
Philips
Culot:
G24q-1
flux lumineux:
600...600 lm
puissance de la lampe:
5.5...5.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
109 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
144 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
600 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
34 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1371
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.24
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


