Philips - CorePro PLC LED G24q-1 6,5-18W 3CCT All in 4P 360D 845 lm 30 000h - 147547

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8721103147547
Réf. Sonepar
05204314754
Réf. Fournisseur
147547
Marque
Philips
pays de fabrication:
CHINE
LED, PL-C, HF/Secteur, 125 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 h
Les Atouts de l'article:
LED, PL-C, HF/Secteur, 125 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-2, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
La lampe CorePro LED PLC 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.
Les Atouts de l'article:
LED, PL-C, HF/Secteur, 125 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-2, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
La lampe CorePro LED PLC 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


