Philips - CorePro PLC LED G24q-1 8,9-26W 3CCT All in 4P 360D 1230 lm 30 000h - 147561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8721103147561
Réf. Sonepar
05204314756
Réf. Fournisseur
147561
Marque
Philips
pays de fabrication:
CHINE
LED, PL-C, HF/Secteur, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h
Les Atouts de l'article:
LED, PL-C, HF/Secteur, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
La lampe CorePro LED PLC 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.
Les Atouts de l'article:
LED, PL-C, HF/Secteur, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
La lampe CorePro LED PLC 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


