Philips - CorePro R7S LED 7,2-60W 118 mm 840 850lm 15000h - 303997

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
850...850 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux - 850...850 lm
puissance de la lampe - 7.2...7.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 118 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 13.622 kg CO2 eq.
EAN
8719514303997
Réf. Sonepar
05204303997
Réf. Fournisseur
303997
Marque
Philips
Culot:
R7s
flux lumineux:
850...850 lm
puissance de la lampe:
7.2...7.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
118 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
118 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
850 lm
forme de la lampe:
linéaire
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
15 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.107
nombre de cycles min.:
8000
taux de distorsion harmonique (THD):
1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


