Philips - CorePro Sphérique LED E14 2,8-25W 827 250lm 15000h - 312449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
250...250 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 2.8...2.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 89 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 8.196 kg CO2 eq.
EAN
8719514312449
Réf. Sonepar
05204312449
Réf. Fournisseur
312449
Marque
Philips
Culot:
E14
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
2.8...2.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
89 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
88 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
28...28 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.41
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.107
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
1.17
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
CorePro, LED, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


