Philips - CorePro lampe LED GU10 Spot All-In 4,8-50W 827 830 840 Gradable 36D 345lm 15000h - 369696

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
360...360 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 360...360 lm
puissance de la lampe - 4.8...4.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 75 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169369696
Réf. Sonepar
05204936969
Réf. Fournisseur
369696
Marque
Philips
Culot:
GU10
flux lumineux:
360...360 lm
puissance de la lampe:
4.8...4.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
75 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
61.5 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
32...32 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.65
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
360 lm
forme de la lampe:
réflecteur
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1398
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


