Philips - CorePro tube LED EM ou 230V G13 T8 600mm 8-18W 3CCT 900 lm 50000h - 139474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8721103139474
Réf. Sonepar
05204313947
Réf. Fournisseur
139474
Marque
Philips
pays de fabrication:
CHINE
CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 h
Les Atouts de l'article:
CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 7.7 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Verre, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.
Les Atouts de l'article:
CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 7.7 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Verre, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


