Philips - Détecteur Présence ET LUMINOSITE INTERACT READY IP42 Blanc - 260566

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de commande:

autre

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de présence

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169260566

Réf. Sonepar

05204260566

Réf. Fournisseur

260566

Réf. Commerciale

Philips

modèle:

capteur de présence

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Oui

diamètre:

86.5 mm

hauteur:

35 mm

Detecteur de présence et luminosité INTERACT READY IP42 couleur Blanc

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Améliorez facilement votre système d'éclairage connecté grâce aux capteurs sans fil Interact Ready montés au plafond. Placez les capteurs là où vous en avez besoin pour une couverture complète. Contrôlez tout un groupe de luminaires et d'appareils connectés Interact grâce à un seul capteur monté au plafond, ou regroupez-les avec d'autres capteurs Interact Ready pour bénéficier d'une flexibilité de contrôle ultime. L'application Interact facilite le zonage et le rezonage, sans aucune limitation de câblage. Le résultat ? Des économies d'énergie impressionnantes et une flexibilité dans le contrôle exceptionnelle.