Philips - SR Bridge Interact Pro Ready Interact Ready RF DALI Connector - 266162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de système de commande d'éclairage
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interact Pro
EAN
8719514266162
Réf. Sonepar
05204266162
Réf. Fournisseur
266162
Marque
Philips
modèle:
set de système de commande d'éclairage
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
134 mm
diamètre:
1 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.5 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
254 mm
hauteur:
49 mm
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Améliorez votre éclairage avec les contrôleurs sans fil Interact Ready, avec capteurs d'occupation et de lumière du jour intégrés. Étendez sans effort le contrôle sans fil Interact à n'importe quel luminaire basse tension 0-10 V ou électronique. Idéal pour les downlights et les systèmes linéaires, où plusieurs luminaires peuvent être contrôlés ensemble. Bénéficiez de fonctionnalités avancées telles que la commutation, la gradation, la mesure de l'énergie et la connectivité sans fil à d'autres appareils compatibles Interact pour simplifier la gestion de votre éclairage. Contrôlez toutes les lampes de votre bâtiment à partir d'un seul système grâce à Interact Ready.