Philips - Encastré Salle Blanche LED CR250Z SC - 073025

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Encastré Salle Blanche LED CR250Z SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

argent

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • longueur - 2400 mm

  • diamètre - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696073025

Réf. Sonepar

05204073025

Réf. Fournisseur

073025

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

argent

longueur:

2400 mm

diamètre:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cleanroom LED CR250B, Accessory, Acier, Acier

Les Atouts de la gamme:

Dans les applications où l’hygiène revêt une importance cruciale, comme dans les hôpitaux et les sites de production alimentaire, les clients cherchent des luminaires IP65 et IP54 éprouvés, sûrs d’utilisation, à un prix attractif. Cette famille de luminaires Philips Cleanroom CR250B présente un rapport qualité-prix exceptionnel : la source LED Philips offre une lumière fiable et de grande qualité, et les diverses possibilités de montage permettent une utilisation dans de nombreuses applications. De plus, ces luminaires Cleanroom respectent toutes les normes en vigueur (CE, EMC, RoHS).

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.