fin de vie

Philips - Ligne TownGuide TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 Galva - 054995

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Ligne TownGuide TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 Galva

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé

Caractéristiques principales

  • traitement de la surface - galvanisé

  • matériau - acier

  • forme étagée - Non

  • hauteur de point lumineux - 4 m

  • longueur de console - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710163054995

Réf. Sonepar

05204054995

Réf. Fournisseur

054995

Marque

Philips

traitement de la surface:

galvanisé

matériau:

acier

forme étagée:

Non

hauteur de point lumineux:

4 m

longueur de console:

0 mm

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

Commodity M+B TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 Galva

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.