Philips - Master CityWhite CDO ET-Plus 150W/828 E40 - 158813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
15400 lmpuissance de la source lumineuse:
143 WCaractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 15400 lm
puissance de la source lumineuse - 143 W
efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W
température de couleur - 2800 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291158813
Réf. Sonepar
05204115881
Réf. Fournisseur
158813
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
15400 lm
puissance de la source lumineuse:
143 W
efficacité lumineuse de la lampe:
108 lm/W
température de couleur:
2800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
27000 h
tension de lampe:
82...98 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
90 mm
longueur totale:
223 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
828
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
143 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


