Philips - MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27 - 596791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
7500 lmpuissance de la source lumineuse:
74 WCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 7500 lm
puissance de la source lumineuse - 74 W
efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696596791
Réf. Sonepar
05204596791
Réf. Fournisseur
596791
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
7500 lm
puissance de la source lumineuse:
74 W
efficacité lumineuse de la lampe:
101 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
85...101 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
35 mm
longueur totale:
152 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
74 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


