Philips - MASTER Classe A Flamme LED E14 2,3-40W 830 485lm 50 000H Filament Claire - 435957

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 2.3...2.3 W
flux lumineux - 485...485 lm
Culot - E14
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514435957
Réf. Sonepar
05204435957
Réf. Fournisseur
435957
Marque
Philips
dimmable/gradable:
Non
puissance de la lampe:
2.3...2.3 W
flux lumineux:
485...485 lm
Culot:
E14
température de couleur:
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
compatible IFTTT:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
taux de distortion harmonique:
1.5
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
désignation de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
nombre de cycles min.:
50000
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
485 lm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.35
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0533
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec télécommande:
Non
diamètre:
35 mm
classe d’efficience énergétique:
A
efficacité lumineuse de la lampe:
210 lm/W
forme de la lampe:
flamme
longueur:
125 mm
commande à distance possible:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
courant nominal:
30...30 mA
Les Atouts de l'article:
Il s’agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l’entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d’étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n’est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips


