Philips - MASTER Classe A lampe LED Bulb E27 5,2-75W 840 1095lm 50 000H Filament Claire - 435896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1095...1095 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1095...1095 lm
puissance de la lampe - 5.2...5.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 210 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 24.455 kg CO2 eq.
Gamme
Master Performance
EAN
8719514435896
Réf. Sonepar
05204435896
Réf. Fournisseur
435896
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
1095...1095 lm
puissance de la lampe:
5.2...5.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
210 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
127 mm
désignation de la lampe:
type A
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
60...60 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1095 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0628
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
1.1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Il s’agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.
























