Philips - MASTER Classe A lampe LED Bulb E27 5,2-75W 840 1095lm 50 000H Filament Claire - 188693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1095...1095 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1095...1095 lm
puissance de la lampe - 5.2...5.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 210 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 8.63 kg CO2 eq.
EAN
8720169188693
Réf. Sonepar
05204918869
Réf. Fournisseur
188693
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
1095...1095 lm
puissance de la lampe:
5.2...5.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
210 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
104 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
60...60 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1095 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0628
nombre de cycles min.:
500000
taux de distorsion harmonique (THD):
1.12
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


