Philips - MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27 - 690344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
7150 lmpuissance de la source lumineuse:
60 WSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 7150 lm
puissance de la source lumineuse - 60 W
efficacité lumineuse de la lampe - 119.17 lm/W
température de couleur - 2800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTER Cosmopolis
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8718291690344
Réf. Sonepar
05204690344
Réf. Fournisseur
690344
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
7150 lm
puissance de la source lumineuse:
60 W
efficacité lumineuse de la lampe:
119.17 lm/W
température de couleur:
2800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
tension de lampe:
84...98 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
p20
diamètre:
35 mm
longueur totale:
152 mm
appareil d'allumage externe requis:
Non
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
628
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes tubulaires céramiques à iodures métalliques de nouvelle génération dans les applications extérieures, offrant une lumière blanche efficace et agréable



