Philips - MASTER LED SON-T UE E40 40-100W 727 8000lm 50000h - 240377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
8000...8000 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux - 8000...8000 lm
puissance de la lampe - 42.8...42.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 186 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169240377
Réf. Sonepar
05204240377
Réf. Fournisseur
240377
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux:
8000...8000 lm
puissance de la lampe:
42.8...42.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
186 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
236 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
183...183 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
8000 lm
forme de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
53.5 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0729
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
43 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
Les lampes Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient offrent une solution LED simple avec une efficacité optimale et un retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER – LED HID SON-T UE offrent les avantages des LED en termes d'efficacité lumineuse et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID permet ainsi de réaliser des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec des dimensions et une distribution lumineuse adaptées, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER – LED HID SON-T UE dans les luminaires SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière en retirant le ballast pour un fonctionnement direct sur secteur, ce qui permet de réaliser des économies supplémentaires.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


