Philips - MASTER PAR38 E27 13-100W 827 Gradable 25D 1000lm 25000h - 768706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1000...1000 lm
puissance de la lampe - 13...13 W
efficacité lumineuse de la lampe - 76 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 24.192 kg CO2 eq.
EAN
8718699768706
Réf. Sonepar
05204768706
Réf. Fournisseur
768706
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
1000...1000 lm
puissance de la lampe:
13...13 W
efficacité lumineuse de la lampe:
76 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
130 mm
désignation de la lampe:
PAR38
angle de rayonnement:
25...25 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
65...65 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1000 lm
intensité lumineuse:
3500 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
124 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1692
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.28
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
13 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d’énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


