Philips - MASTER Sphérique E27 2,5-25W 922-927 Gradable DimTone 340lm 25000h Filament - 449398

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 340...340 lm

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 136 lm/W

  • température de couleur - 2200...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 8.08 kg CO2 eq.

EAN

8719514449398

Réf. Sonepar

05204449398

Réf. Fournisseur

449398

Marque

Philips

Culot:

E27

flux lumineux:

340...340 lm

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

136 lm/W

température de couleur:

2200...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

78 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

15...15 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.6

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

340 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.076

nombre de cycles min.:

20000

taux de distorsion harmonique (THD):

1.21

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 2.5 W - Classe d’efficacité énergétique: D

Les Atouts de l'article:

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Les Atouts de la gamme:

Dotées d’un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips