Philips - MASTER tube LED 1500mm UO 20W 865 T8 75 000h - 388031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
3700...3700 lmtempérature de couleur:
6500...6500 KCaractéristiques principales
Culot - G13
flux lumineux - 3700...3700 lm
puissance de la lampe - 20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169388031
Réf. Sonepar
05204938803
Réf. Fournisseur
388031
Marque
Philips
Culot:
G13
flux lumineux:
3700...3700 lm
puissance de la lampe:
20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe:
185 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
75000 h
longueur:
1514 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
160...160 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
85...103 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3700 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0736
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


