Philips - MASTER tube LED HF 1200mm HE 16,5-28W 865 T5 2500 lm 60000h - 743331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2500...2500 lmtempérature de couleur:
6500...6500 KCaractéristiques principales
Culot - G5
flux lumineux - 2500...2500 lm
puissance de la lampe - 16.5...16.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 151 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 50.671 kg CO2 eq.
EAN
8718696743331
Réf. Sonepar
05204743331
Réf. Fournisseur
743331
Marque
Philips
Culot:
G5
flux lumineux:
2500...2500 lm
puissance de la lampe:
16.5...16.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
151 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
1163 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
70...120 V
courant nominal:
150...350 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.92
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2500 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
19 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1069
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
17 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


