Philips - MASTER tube LED HF 600mm HO 8W840 T8 75 000h - 466425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1050...1050 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - G13
flux lumineux - 1050...1050 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 131 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 37.381 kg CO2 eq.
EAN
8719514466425
Réf. Sonepar
05204466425
Réf. Fournisseur
466425
Marque
Philips
Culot:
G13
flux lumineux:
1050...1050 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
131 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
75000 h
longueur:
603 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
160...160 °
tension nominale (Un):
20...50 V
courant nominal:
150...500 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1050 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1236
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.15
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Les Atouts de la gamme:
La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


