Philips - MASTER tube LED HF G5 T5 600mm HO 10,5-24W 830 1500 lm 60000h - 163072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1500...1500 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
Culot - G5
flux lumineux - 1500...1500 lm
puissance de la lampe - 10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 142 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 27.237 kg CO2 eq.
EAN
8720169163072
Réf. Sonepar
05204163072
Réf. Fournisseur
163072
Marque
Philips
Culot:
G5
flux lumineux:
1500...1500 lm
puissance de la lampe:
10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
142 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
563 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
30...120 V
courant nominal:
80...350 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1500 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
19 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1159
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


