Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Philips - MASTER tube LED HF G5 T5 900mm HO 18,5-39W 865 2800 lm 60000h - 163171

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

2800...2800 lm
Voir les options disponibles1500...1500 lm
Voir les options disponibles2600...2600 lm
Voir les options disponibles3700...3700 lm
Voir les options disponibles5200...5200 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 2800...2800 lm

  • puissance de la lampe - 18.5...18.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 151 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 44.993 kg CO2 eq.

EAN

8720169163171

Réf. Sonepar

05204163171

Réf. Fournisseur

163171

Marque

Philips

Culot:

G5

flux lumineux:

2800...2800 lm

puissance de la lampe:

18.5...18.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

151 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

863 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

60...100 V

courant nominal:

120...350 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2800 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1065

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

19 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips