Philips - MASTER Value lampe LED GU10 5,5-80W 940 Gradable 36D 575lm 25000h - 038234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
575...575 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 575...575 lm
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8721103038234
Réf. Sonepar
05204303823
Réf. Fournisseur
038234
Marque
Philips
Culot:
GU10
flux lumineux:
575...575 lm
puissance de la lampe:
5.5...5.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
27...27 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
575 lm
intensité lumineuse:
1000 cd
pays de fabrication:
CHINE
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1116
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.18
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


