Philips - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D - 689621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 73.2 W
Culot - GX8,5
flux lumineux de la source - 4500 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 10 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291689621
Réf. Sonepar
05204168962
Réf. Fournisseur
689621
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
73.2 W
Culot:
GX8,5
flux lumineux de la source:
4500 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
10 °
couleur de la lumière:
930
tension de lampe:
80...98 V
intensité lumineuse:
45000 cd
protection contre les UV:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
40 lm/W
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
110 mm
longueur totale:
94 mm
luminaire fermé requis:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
type de réflecteur:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
74 kWh
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
désignation de la lampe:
R111
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


